Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Diamètre du disque9 po
- Taille du trou7/8 po
- Diamètre total9 po
- Épaisseur globale1/4 po
- Poids1.572 lb
- Roue Diamètre9 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Détails supplémentairesRetirez la pâte sans effort avec la meule NorZon III SGZ CA Type 27 . Cette meule élimine agressivement les matériaux en acier inoxydable, mou et dur à l’aide d’un mélange breveté de grains de céramique Norton SG et d’alumine de zircone pour une performance améliorée par rapport aux concurrents. Avec une conception de 1/4 pouces d’épaisseur spécialement conçue pour travailler sur les rails, cette meule est compatible avec les meuleuses à angle droit pour offrir des performances supérieures à un coût total inférieur pour faire le travail plus rapidement et à moindre coût.
- ApplicationRetrait de stock
- CouleurNoir
- Finition couleurNoir
- Mot-clé de descriptionRoue, roue centrale enfoncée, meule, meule tronçonneuse, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule à mélanger, meule à angle droit
- GradeN
- Grade de grainN
- Numéro de grain20
- Code d’harmonisation6804.22.40.00
- Numéro de stock du fabricant66253049069
- Numéro CUP du fabricant662530490692
- Rpm max.6600 tr/min
- Vitesse maximale6600 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique
- Quantité du colis1
- SpécificationNORZON
- CUP_NON66253049069
- Couleur de la roueNoir
- Type de roueType 27
Aperçu
- La combinaison de grains brevetés Norton SG en céramique et en alumine de zircone offre une performance globale 2-3 fois supérieure à celle des meules en céramique ou en zircone haute performance de la concurrence
- Les meules de 1/4 po d’épaisseur sont spécialement conçues pour le meulage des rails
- Renforcement robuste pour ces applications agressives, aciers inoxydables de la série 400 et aciers au carbone dur et doux
- Productivité très élevée et faible coût total