Spécifications
Dimensions
- Épaisseur2-1/4 po
- Largeur11-1/4 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- GradeG
- Numéro de grain20
- Quantité du colis1
Aperçu
- La forme révolutionnaire du grain de céramique produit la plus haute productivité avec les coûts totaux de meulage les plus bas
- Durée de vie de 33 % à 100 % plus longue par rapport aux produits en céramique concurrents, 30 % plus un taux d’élimination du métal plus élevé, avec 15 % plus une puissance de seuil inférieure
- L’obligation Vitrium3 est l’obligation la plus forte du portefeuille Norton, avec une construction brevetée induite par les pores
- coupe exceptionnellement froide, sans brûlure, même sur les super alliages résistants et sensibles à la chaleur
- À utiliser avec les mandrins Hanchett Mattison Norton, Cortland et Cortland Bonus Grind sur les meuleuses de surface
- Excelle dans toutes les applications à force faible, moyenne et élevée
- le meilleur choix pour l’enlèvement des stocks pour les travaux de précision sur les alliages aérospatiaux difficiles à meuler et les grandes zones de contact
- une forme et une tenue de coin exceptionnelles