Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre11 po
- Taille de l’arbre11 po
- Diamètre du trou central11 po
- Diamètre du disque26 po
- Largeur de la jante avant7-1/2 po
- Taille du trou11 po
- Diamètre total26 po
- Épaisseur globale2-1/2 po
- Poids112.5 lb
- Diamètre de la roue26 po
- Épaisseur de la roue2-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Détails supplémentairesAvec un abrasif au carbure de silicium noir sur un disque monté sur plaque, cette meule de salle d’outils 37C SC Type 35 est idéale pour le meulage de matériaux non ferreux, y compris l’aluminium, le titane, les métaux mous comme l’aluminium et le cuivre, la maçonnerie, la céramique, le verre et même le caoutchouc. Cette roue fonctionne également sur l’acier inoxydable de la série 300 ainsi que sur la fonte grise, réfrigérée et en fonte. La liaison vitrifiée prolonge la durée de vie du carbure de silicium, faisant de cette meule à disque montée sur plaque un excellent choix pour votre meuleuse à disque double.
- ApplicationRetrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
- CouleurNoir
- Finition couleurNoir
- Mot-clé de descriptionRoue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
- GradeJ
- Grade de grainJ
- Numéro de grain150
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant69083166140
- Numéro CUP du fabricant690831661404
- Rpm max.295 tr/min
- Vitesse maximale295 tr/min
- Type de minérauxCarbure de silicium
- Quantité du colis1
- Spécification37C150-J9VMT
- CUP_NON69083166140
- Couleur de la roueNoir
- Type de roueType 35
Aperçu
- Meules à disque de type 35 montées sur plaque avec abrasif au carbure de silicium robuste de couleur noire pour les applications sans acier
- Adhérence vitrifiée supérieure spécialement conçue pour maximiser la durée de vie des abrasifs au carbure de silicium lors du meulage à disque double
- Idéal pour le meulage de l’acier inoxydable de la série 300 et des fers coulés, réfrigérés et gris
- Bon choix pour les métaux mous non ferreux : aluminium, laiton, bronze et cuivre et une gamme de matériaux non métalliques comme la pierre, le marbre, le caoutchouc, la céramique et le verre