Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Poids du dossierPoids en Y Coton
- Trou central Diamètre5/8 po
- Disque Diamètre4 po
- Taille du trou de montage5/8 po
- Poids0.13 lb
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifDisques à rabat revêtus, Disques
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
- Matériau de supportPoids en Y Coton
- Type de revêtementEnduit
- Mot-clé de descriptionDisque à lamelles, disque, disque à lamelles abrasif, disque de meulage, disque de mélange, disque de finition, disque de nivellement, disque à lamelles dénudant, disque à lamelles ébarbant
- Type de disqueDisque conique à lamelles en fibre de verre
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grainP36
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro de stock du fabricant66623399049
- Numéro CUP du fabricant666233990497
- Rpm max.15300 tr/min
- Vitesse maximale15300 tr/min
- Type de minérauxZircone Alumine
- Qté du colis10
- Quantité du colis1
- SérieBlueFire
- FormeType 29
- CUP_NON66623399049
Aperçu
- Les disques à lamelles coniques de type 29 avec alumine de zircone haute performance et abrasifs offrent une coupe agressive et une longue durée de vie jusqu’à 30 % plus longue que les produits en alumine de zircone concurrents
- Les rabats inclinés en polyester/coton offrent un meilleur contact avec la surface et sont le meilleur choix lorsque la rapidité d’achèvement des travaux et le retrait des stocks sont des considérations principales
- peut être utilisé sur les contours et les bords
- Leurs plaques d’appui en fibre de verre/résine sont la configuration de plaque la plus populaire en raison de leur résistance élevée, de leur légèreté, de leur capacité à absorber les vibrations et du confort de l’opérateur
- Excellent choix pour le mélange, l’ébavurage et l’élimination de matières premières grossières