Motion
66261132813

NORTON ABRASIVES
66261132813

4-1/2 x 7/8 po. Disque à lamelles plates en plastique Red Heat R983 , grain 27 40 , alumine céramique R983
N° D’ARTICLE MI10957569
N° MFR66261132813
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261132813

4-1/2 x 7/8 po. Disque à lamelles plates en plastique Red Heat R983 , grain 27 40 , alumine céramique R983
N° D’ARTICLE MI10957569
N° MFR66261132813
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids du dossier
    Poids en Y Polyester
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Taille du trou de montage
    7/8 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Disques à rabat revêtus, Disques
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
  • Matériau de support
    Poids en Y Polyester
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Mot-clé de description
    Disque à lamelles, disque, disque à lamelles abrasif, disque de meulage, disque de mélange, disque de finition, disque de nivellement, disque à lamelles dénudant, disque à lamelles ébarbant
  • Type de disque
    Disque plat à rabat en plastique
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66261132813
  • Numéro CUP du fabricant
    662611328135
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Vitesse maximale
    13300 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Qté du colis
    10
  • Quantité du colis
    1
  • Série
    Chaleur rouge
  • Forme
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66261132813 DISQUES À RABAT
  • Disque à lamelles plates de type 27 avec mélange d’alumine céramique/zircone d’alumine de première qualité et agent de meulage auto-affûtant avancé qui minimise la chaleur pour offrir des performances et une efficacité supérieures sur les matériaux difficiles à meuler, l’acier au carbone doux et le métal ferreux/fonte
  • L’endos amélioré de poids Y plus épais offre une durabilité prolongée et une usure réduite des bords
  • La face plate et la plaque d’appui en plastique de type 27 pouvant être taillée en font un meilleur choix pour la finition
  • Excellent choix pour le mélange, l’ébavurage et l’élimination de matières premières grossières