Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Poids du dossierPoids en Y Polyester
- Trou central Diamètre5/8 po-11
- Disque Diamètre5 po
- Taille du trou de montage5/8 po-11
- Poids0.46 lb
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifDisques à rabat revêtus, Disques
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
- Matériau de supportPoids en Y Polyester
- Type de revêtementEnduit
- Mot-clé de descriptionDisque à lamelles, disque, disque à lamelles abrasif, disque de meulage, disque de mélange, disque de finition, disque de nivellement, disque à lamelles dénudant, disque à lamelles ébarbant
- Type de disqueDisque plat à rabat en plastique
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro de stock du fabricant77696090143
- Numéro CUP du fabricant776960901434
- Rpm max.12000 tr/min
- Vitesse maximale12000 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique haut de gamme
- Qté du colis10
- Quantité du colis1
- SérieVernis
- FormeType 27
- CUP_NON77696090143
Aperçu
- Le disque à lamelles plates de type 27 avec grain abrasif en alumine céramique de dernière génération dure de 50 % à 200 % plus longtemps que tous les disques à lamelles sur l’acier inoxydable, le cobalt, le chrome, l’Inconel, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
- Rabats en polyester de poids Y avec un agent de meulage de grande taille pour améliorer considérablement la durée de vie, la rétention du grain et la résistance à l’effilochage tout en offrant un taux de coupe frais et remarquablement rapide
- La plaque d’appui en plastique flexible à garniture rapide offre une conformabilité supplémentaire et établit la norme de l’industrie en matière de taille
- Le meilleur choix pour le mélange, l’ébarbage et l’élimination des grains grossiers