Motion
66254464821

NORTON ABRASIVES
66254464821

Norton - 5 po de diamètre de disque, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine céramique de première qualité, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI10957700
N° MFR66254464821
Prix10.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254464821

Norton - 5 po de diamètre de disque, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine céramique de première qualité, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI10957700
N° MFR66254464821
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
Prix10.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids du dossier
    Fibre
  • Diamètre
    5 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Taille du trou
    7/8 po
  • Taille du trou de montage
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Taille
    5 x 7/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    7/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Couleur du matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Type d’abrasif
    Disques en fibre revêtue, Disques
  • Application
    Ébavurage, propre et détaillé, finition, retrait de stock, biseautage, mélange
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Orange
  • Finition couleur
    Orange
  • Couleur une fois sec
    Orange
  • Type de connexion
    Fixation Speed-Lok
  • Matériel de contact
    Fonte, aciers au carbone durs, aciers à outils
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de disque
    Disque en fibre
  • ECCN
    EAR99
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 36
  • Numéro de grain
    36
  • Code d’harmonisation
    6805.10.90.00
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66254464821
  • Numéro CUP du fabricant
    662544648218
  • Application du matériel
    Fonte, aciers au carbone durs, aciers à outils
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique haut de gamme
  • Quantité du colis
    1
  • Changement rapide
    Fixation Speed-Lok
  • Matériau de pierre
    Alumine céramique haut de gamme
  • CUP_NON
    66254464821

Aperçu

Description du fabricant
66254464821 DISQUES EN FIBRE
  • Le grain amélioré de microfracturation de l’alumine céramique expose constamment les bords de grains plus tranchants pour augmenter considérablement le taux de coupe et la durée de vie par rapport aux disques d’alumine céramique mélangés/à faible rapport de la concurrence
  • Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
  • L’agent de meulage de grande taille offre des coupes froides et une longue durée de vie sur l’acier inoxydable et d’autres matériaux difficiles à meuler. La technologie Cool Friction dissipe la chaleur lors du meulage, réduisant ainsi les reprises et prolongeant la durée de vie du disque BlazeX F980
  • Le meilleur choix pour les applications de biseautage, de mélange, d’ébavurage et d’élimination de matières premières de la meuleuse à disque à angle droit à grain grossier