Motion
66254400704

NORTON ABRASIVES
66254400704

Norton - 7 po de diamètre de disque, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 60 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI10957792
N° MFR66254400704
Price$5.40/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254400704

Norton - 7 po de diamètre de disque, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 60 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI10957792
N° MFR66254400704
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
Price$5.40/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids du dossier
    Fibre
  • Diamètre
    7 po
  • Disc Diamètre  
    7 po
  • Taille du trou
    7/8 po
  • Taille du trou de montage
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    7 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Diamètre du tampon
    7 po
  • Taille
    7 x 7/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    7/8 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disques en fibre revêtue, Disques
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
  • Type de pièce jointe
    Montage central
  • Type de montage arrière
    Montage central
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Brun
  • Finition couleur
    Brun
  • Couleur une fois sec
    Brun
  • Type de connexion
    Montage central
  • Pays d’origine
    Canada
  • Type de fixation de disque
    Montage central
  • Type de disque
    Disque en fibre
  • ECCN
    EAR99
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 60
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6805.30.1000
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66254400704
  • Numéro CUP du fabricant
    662544007046
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , aluminium, laiton, bronze, fer coulé, aciers au carbone doux, super alliages, titane
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Vitesse maximale
    8600 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    66254400704

Aperçu

Description du fabricant
66254400704 DISQUES EN FIBRE
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité avec revêtement de paraffine offre un excellent taux de coupe sur l’aluminium et d’autres métaux mous
  • Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
  • Adhérence complète à la résine pour plus de résistance et de durabilité
  • Bon choix de grain grossier pour les métaux mous lorsqu’une option économique est requise

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté