Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Poids du dossierFibre
- Diamètre2 po
- Disque Diamètre2 po
- Taille du trou7/8 po
- Diamètre extérieur2 po
- Diamètre total2 po
- Diamètre du tampon2 po
- Taille2 po
- Épaisseur0.75 mm, 0.0300 po
- Diamètre de l’arbre non fileté7/8 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBiseautage, mélange, réparation de la surface du panneau de carrosserie, nettoyage et détails, ébavurage, finition, retrait de la peinture, retrait de la rouille, ponçage, lissage, retrait des stocks, préparation de la surface
- Type de pièce jointeChangement rapide TR (type III)
- Matériau de supportFibre
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange
- Finition couleurOrange
- Couleur une fois secOrange
- Pays d’origineMexique
- Type de fixation de disqueTR (type III)
- Type de disqueDisque en tissu à changement rapide
- ECCNEAR99
- GradeGrossière
- FEPA de grainGruau de maïs 60
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6805.30
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant78072709010
- Numéro CUP du fabricant780727090101
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , aluminium, fer à repasser, fer gris, aciers au carbone dur, aciers à outils
- Rpm max.30000 tr/min
- Vitesse maximale30000 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique haut de gamme
- Type de montageChangement rapide
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreAlumine céramique haut de gamme
- CUP_NON78072709010
Aperçu
- Notre grain de céramique à 100 % expose constamment les bords plus tranchants pour offrir la productivité la plus élevée à des coûts globaux les plus bas par rapport aux disques de céramique à rapport inférieur concurrents
- Un endos en fibre robuste, plus lourd et plus rigide que les disques en tissu conventionnels, ajoute de la résistance et une résistance aux déchirures, et permet une pression supplémentaire pour de meilleurs résultats lors du meulage de matériaux difficiles
- Le traitement de grain autolubrifiant avancé offre une coupe plus fraîche et des vitesses de coupe beaucoup plus rapides
- excelle sur les matériaux difficiles à meuler comme les aciers inoxydables des séries 300 et 400 et les alliages exotiques
- Grain grossier pour le retrait de stock le plus rapide avec les taux de mélange et d’ébavurage les plus agressifs