Motion
63642506459

NORTON ABRASIVES
63642506459

Norton - diamètre du disque : 6 po, abrasif d'oxyde d'aluminium, matériau de support : filet, grain : P120, couleur : brun
N° D’ARTICLE MI10957897
N° MFR63642506459
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642506459

Norton - diamètre du disque : 6 po, abrasif d'oxyde d'aluminium, matériau de support : filet, grain : P120, couleur : brun
N° D’ARTICLE MI10957897
N° MFR63642506459
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Maille
  • Diamètre
    6 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre extérieur
    6 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Diamètre du tampon
    6 po
  • Taille
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disques nets revêtus, Disques
  • Application
    Ponçage de plancher, préparation de la peinture, réfection sans contaminants, nettoyage et détails, réparation de la surface du panneau de carrosserie, décapage, ponçage, lissage, finition, retrait de stock, collage de panneau en aluminium/métal, mélange, remplissage de carrosserie, retrait de la peinture, réparation structurelle et cosmétique en plastique, retrait de la rouille, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Crochet et boucle
  • Type de montage arrière
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Maille
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Brun
  • Finition couleur
    Brun
  • Couleur une fois sec
    Brun
  • Type de connexion
    Crochet et boucle
  • Pays d’origine
    France
  • Type de fixation de disque
    Crochet et boucle
  • Type de disque
    Disque H&L net
  • ECCN
    EAR99
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P120
  • Numéro de grain
    P120
  • Code d’harmonisation
    6805.30
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    63642506459
  • Numéro CUP du fabricant
    636425064596
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, fonte ductile, fibre de verre/composés, bois durs, aciers au carbone doux, bois doux, cloison sèche
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    63642506459

Aperçu

Description du fabricant
63642506459 DISQUES À BOUCLES ET À CROCHETS EN MAILLE
  • Offre un ponçage pratiquement sans poussière pour un environnement de travail plus propre et plus sain
  • La technologie No-Fil de Norton empêche l’obstruction et crée une coupe uniforme tout au long de la durée de vie du produit
  • L’endos auto-agrippant sans motif de trou désigné est rapide et facile à aligner sur n’importe quel tampon d’endos – il suffit de l’appliquer et de partir
  • La structure ouverte et le système de liaison haut de gamme signifient qu’il peut être utilisé humide ou sec pour des résultats parfaits