Motion
77696088707

NORTON ABRASIVES
77696088707

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain 800 , couleur blanche
N° D’ARTICLE MI10957935
N° MFR77696088707
Prix114.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
77696088707

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain 800 , couleur blanche
N° D’ARTICLE MI10957935
N° MFR77696088707
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
Prix114.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    3 mil
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, finition, microfinition, liaison plastique, nettoyage professionnel, réparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Blanc
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    800
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    77696088707
  • Application du matériel
    Composites, fibre de verre
  • Type de montage
    Crochet et boucle

Aperçu

Description du fabricant
77696088707 DISQUES À BOUCLES ET À CROCHETS