Motion
77696088715

NORTON ABRASIVES
77696088715

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule, grain 1200
N° D’ARTICLE MI10957982
N° MFR77696088715
Prix152.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
77696088715

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule, grain 1200
N° D’ARTICLE MI10957982
N° MFR77696088715
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
Prix152.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, finition, microfinition, liaison plastique, nettoyage professionnel, réparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Ultra fin
  • Numéro de grain
    1200
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    77696088715
  • Application du matériel
    Composites, fibre de verre, enduits gélifiés, surfaces apprêtées et peintes, vernis
  • Type de montage
    Crochet et boucle

Aperçu

Description du fabricant
77696088715 DISQUES À BOUCLES ET À CROCHETS