Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en C Papier imperméable
- Diamètre12 po
- Disque Diamètre12 po
- Diamètre extérieur12 po
- Diamètre total12 po
- Diamètre du tampon12 po
- Taille12 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Couleur du matériau abrasifCarbure de silicium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationFinition
- Type de pièce jointeMontage central
- Type de montage arrièreMontage central
- Matériau de supportPoids en C Papier imperméable
- Type de revêtementEnduit
- CouleurNoir
- Finition couleurNoir
- Couleur une fois secNoir
- Type de connexionMontage central
- Matériel de contactAluminium, fibre de verre/composés, super alliages, titane
- Pays d’origineBrésil
- Type de fixation de disqueMontage central
- Type de disqueDisque en papier
- Sèche ou humideÉtanche
- ECCNEAR99
- GradeTrès fin
- FEPA de grainGruau de maïs 240
- Numéro de grain240
- Code d’harmonisation6805.20
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant66261133338
- Numéro CUP du fabricant662611333382
- Application du matérielAluminium, fibre de verre/composés, super alliages, titane
- Rpm max.1725 tr/min
- Vitesse maximale1725 tr/min
- Type de minérauxCarbure de silicium
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreCarbure de silicium
- CUP_NON66261133338
- ÉtancheÉtanche
Aperçu
- Abrasif au carbure de silicium tranchant pour une coupe rapide avec une excellente finition dans les applications humides
- Le support en papier de poids C imperméable est stable sur le plan environnemental, résiste à la courbure du produit par temps humide ainsi qu’à l’écaillage et aux fissures
- Le système avancé de liaison à la résine augmente la flexibilité et l’adhésion abrasive
- Un bon choix pour le ponçage de couche transparente et de laque
- ces disques antiadhésifs sont disponibles lorsqu’il est nécessaire de coller le disque avec du ciment à disque