Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierpoids B Papier anti-chargement
- Diamètre6 po
- Disque Diamètre6 po
- Diamètre extérieur6 po
- Diamètre total6 po
- Diamètre du tampon6 po
- Taille6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationFinition, microfinition, ponçage
- Type de pièce jointeCrochet et boucle
- Type de montage arrièreCrochet et boucle
- Matériau de supportpoids B Papier anti-chargement
- Type de revêtementEnduit
- CouleurBrun
- Finition couleurBrun
- Couleur une fois secBrun
- Type de connexionCrochet et boucle
- Matériel de contactAluminium, fibre de verre/composés, bois durs, bois tendres
- Pays d’origineCanada
- Type de fixation de disqueCrochet et boucle
- Type de disqueDisque d’aspiration H&L en papier
- ECCNEAR99
- GradeUltra fin
- FEPA de grainGruau de maïs P1000
- Numéro de grainP1000
- Code d’harmonisation6805.20
- Quantité de colis du fabricant100
- Numéro de stock du fabricant66261131586
- Numéro CUP du fabricant662611315869
- Application du matérielAluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
- Rpm max.15000 tr/min
- Vitesse maximale15000 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Type de montageCrochet et boucle
- Nombre de trous d’aspiration6
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- CUP_NON66261131586
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium renforcé de première qualité, traité thermiquement, de qualité supérieure, offre une durée de vie supérieure, un taux de coupe rapide et une finition uniforme
- L’endos unique renforcé de fibres et souple de poids B saturé de latex offre une amélioration de 50 % à 60 % de la résistance aux déchirures tout en conservant la flexibilité
- Le revêtement à base d’eau, le stéarate non pigmenté et les trous d’aspiration, à couche ouverte, offrent une résistance maximale à la charge et une accumulation de poussière sans transfert de couleur
- Meilleur choix pour le ponçage à sec, la finition et la microfinition à grain fin haute performance sur tous les matériaux
- arrière à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque