Motion
66261136370

NORTON ABRASIVES
66261136370

3-1/2 po A275OP Rouleau de disques PSA sans fil en papier P280 grain A275 oxyde d’aluminium 100 par rouleau
N° D’ARTICLE MI10958252
N° MFR66261136370
Prix72.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261136370

3-1/2 po A275OP Rouleau de disques PSA sans fil en papier P280 grain A275 oxyde d’aluminium 100 par rouleau
N° D’ARTICLE MI10958252
N° MFR66261136370
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
Prix72.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    poids B Papier anti-chargement
  • Disque Diamètre  
    3-1/2 po
  • Diamètre total
    3-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disques en papier revêtus, Disques
  • Matériau de support
    poids B Papier anti-chargement
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P280
  • Quantité de colis du fabricant
    4
  • Numéro de stock du fabricant
    66261136370
  • Numéro CUP du fabricant
    662611363709
  • Nombre de disques
    100
  • Quantité du colis
    1
  • Série
    A275OP
  • CUP_NON
    66261136370

Aperçu

Description du fabricant
66261136370 ROULEAUX DE DISQUES PSA EN PAPIER
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium renforcé de première qualité, traité thermiquement, de qualité supérieure, offre une durée de vie supérieure, un taux de coupe rapide et une finition uniforme
  • L’endos unique renforcé de fibres et souple de poids B saturé de latex offre une amélioration de 50 % à 60 % de la résistance aux déchirures tout en conservant la flexibilité
  • Le revêtement à base d’eau et de stéarate non pigmenté No-Fil et la couche ouverte offrent une résistance maximale à la charge et aucun transfert de couleur pour travailler
  • Meilleur choix pour le ponçage à sec, la finition et la microfinition à grain fin haute performance sur tous les matériaux
  • l’adhésif sensible à la pression et le format de rouleau de disque lié permettent une application, un retrait et une distribution faciles