Motion
66254421217

NORTON ABRASIVES
66254421217

5 po Rouleau de disques PSA en papier sans fil Durite P600 grain A475 carbure de silicium 100 par rouleau
N° D’ARTICLE MI10958273
N° MFR66254421217
Prix100.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254421217

5 po Rouleau de disques PSA en papier sans fil Durite P600 grain A475 carbure de silicium 100 par rouleau
N° D’ARTICLE MI10958273
N° MFR66254421217
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
Prix100.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    poids B Papier anti-chargement
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Disques en papier revêtus, Disques
  • Matériau de support
    poids B Papier anti-chargement
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de grain
    P600
  • Quantité de colis du fabricant
    4
  • Numéro de stock du fabricant
    66254421217
  • Numéro CUP du fabricant
    662544212174
  • Nombre de disques
    100
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66254421217

Aperçu

Description du fabricant
66254421217 ROULEAUX DE DISQUES PSA EN PAPIER
  • L’abrasif au carbure de silicium, abrasif, tranchant et dur, classé P, pénètre facilement le matériau le plus dur et les placages pour créer des finitions plus fines où la finition est essentielle
  • L’endos en papier latex souple renforcé de fibres de poids B offre flexibilité et résistance aux déchirures
  • Le revêtement sans fil de stéarate non pigmenté à base d’eau minimise la charge, sans transfert de couleur
  • Meilleur choix pour le mélange, le ponçage et la finition de grains fins des surfaces difficiles à poncer et des applications de bois
  • l’adhésif sensible à la pression et le format de rouleau de disque lié permettent une application, un retrait et une distribution faciles