Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en C Papier anti-chargement
- Disque Diamètre6 po
- Diamètre total6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisques en papier revêtus, Disques
- Matériau de supportPoids en C Papier anti-chargement
- CouleurJaune
- GradeGrossière
- Numéro de grainP80
- Quantité de colis du fabricant4
- Numéro de stock du fabricant66261183815
- Numéro CUP du fabricant662611838153
- Nombre de disques100
- Quantité du colis1
- SérieRéserve d’or
- CUP_NON66261183815
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
- L’endos robuste en latex/papier de poids C résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
- Le revêtement de stéarate à base d’eau sans chargement (sans remplissage) minimise l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
- Un bon choix pour le décapage de gros grains, l’enlèvement de matières premières, le mélange et plus encore sur les surfaces apprêtées ou peintes, le bois, les composites, l’aluminium, la fibre de verre et les métaux
- l’adhésif sensible à la pression et le format de rouleau de disque lié facilitent l’application, le retrait et la distribution