Motion
66623376000

NORTON ABRASIVES
66623376000

5 x 5/16 - 24 po. Tampon de secours standard multi-trous de densité moyenne Multi-Air pour disques en maille
N° D’ARTICLE MI10958298
N° MFR66623376000
Prix112.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623376000

5 x 5/16 - 24 po. Tampon de secours standard multi-trous de densité moyenne Multi-Air pour disques en maille
N° D’ARTICLE MI10958298
N° MFR66623376000
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
Prix112.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    Aucun trou d’arbre
  • Taille du filetage du trou central
    5/16 po - 24
  • Diamètre
    5 po
  • Dimensions
    5 x 5/16 - 24 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du disque
    5 po
  • Taille du filetage
    5/16 po - 24
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Application
    Collage de panneaux en aluminium/métal, mélange, remplissage de carrosserie, réparation de surface de panneau de carrosserie, nettoyage et détails, retouche sans contaminant, finition, ponçage de plancher, préparation de peinture, retrait de la peinture, retrait de la ligne de séparation, réparation structurelle et cosmétique en plastique,polissage, retrait de la rouille, ponçage, scellants de couture, lissage, retrait de stock, décapage, préparation de surface
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8467.99.0190
  • Numéro de stock du fabricant
    66623376000
  • Numéro CUP du fabricant
    666233760007
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Types de produits
    Serviettes de secours, accessoires
  • CUP_NON
    66623376000

Aperçu

Description du fabricant
66623376000 ACCESSOIRES