Motion
63642506160

NORTON ABRASIVES
63642506160

Norton - 6 po de diamètre de disque
N° D’ARTICLE MI10958299
N° MFR63642506160
Prix128.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642506160

Norton - 6 po de diamètre de disque
N° D’ARTICLE MI10958299
N° MFR63642506160
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
Prix128.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    Aucun trou d’arbre
  • Taille du filetage du trou d’arbre
    5/16 po - 24
  • Taille du filetage du trou central
    5/16 po - 24
  • Diamètre
    6 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Taille du filetage du trou
    5/16 po - 24
  • Taille du trou de montage
    Aucun trou d’arbre
  • Diamètre extérieur
    6 po
  • Taille
    6 x 5/16 - 24 po / 253 x 254 mm
  • Taille du filetage
    5/16 po - 24

Détails

  • Couleur du matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Application
    Collage de panneaux en aluminium/métal, mélange, remplissage de carrosserie, réparation de surface de panneau de carrosserie, nettoyage et détails, retouche sans contaminant, finition, ponçage de plancher, préparation de peinture, retrait de la peinture, retrait de la ligne de séparation, réparation structurelle et cosmétique en plastique,polissage, retrait de la rouille, ponçage, scellants de couture, lissage, retrait de stock, décapage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Mousse
  • Finition couleur
    Bleu
  • Couleur une fois sec
    Bleu
  • Type de connexion
    Crochet et boucle
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Type de disque
    Tampon de secours standard
  • ECCN
    EAR99
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P800
  • Code d’harmonisation
    8467.99.0190
  • Numéro de stock du fabricant
    63642506160
  • Numéro CUP du fabricant
    636425061601
  • Application du matériel
    Aluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Matériau de pierre
    Alumine céramique
  • CUP_NON
    63642506160

Aperçu

Description du fabricant
63642506160 ACCESSOIRES