Motion
66261131646

NORTON ABRASIVES
66261131646

2-3/4 x 16-1/2 po A275OP Bande de lime H&L en papier, grain P80 , oxyde d’aluminium A275
N° D’ARTICLE MI10958328
N° MFR66261131646
Prix2.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261131646

2-3/4 x 16-1/2 po A275OP Bande de lime H&L en papier, grain P80 , oxyde d’aluminium A275
N° D’ARTICLE MI10958328
N° MFR66261131646
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
Prix2.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    poids B Papier anti-chargement
  • Largeur totale
    2-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Feuilles de papier enduit, feuilles
  • Application
    Remplisseur de carrosserie, propre et détaillé, retrait de la peinture, ponçage, retrait des stocks
  • Matériau de support
    poids B Papier anti-chargement
  • Numéro de grain
    P80
  • Numéro de stock du fabricant
    66261131646
  • Numéro CUP du fabricant
    662611316460
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261131646

Aperçu

Description du fabricant
66261131646 FEUILLES
  • Abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure, de classe P, traité thermiquement pour un fini de surface uniforme, un rendement exceptionnel sur toutes les surfaces et tous les revêtements
  • Endos unique renforcé de fibres et de poids B saturé de latex pour une amélioration de 50 - 60  % de la résistance à la déchirure
  • Revêtement de stéarate (antichargement) non pigmenté à base d’eau, couche ouverte pour une meilleure résistance à l’obstruction et au chargement pendant le ponçage
  • Fixez-le à une planche de ponçage comme meilleur choix pour l’élimination des matériaux lourds sur les surfaces peintes, les composites, les plastiques ou tout matériau qui a tendance à se charger