Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierpoids B Papier anti-chargement
- Largeur totale2-3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifFeuilles de papier enduit, feuilles
- ApplicationRemplisseur de carrosserie, Réparation de la surface du panneau de carrosserie, Nettoyage et finition, Finition, Préparation de la peinture, Sable, Préparation de la surface
- Matériau de supportpoids B Papier anti-chargement
- Numéro de grainP150
- Numéro de stock du fabricant66261131637
- Numéro CUP du fabricant662611316378
- Type de montageAdhésif sensible à la pression
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261131637
Aperçu
- Abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure, de classe P, traité thermiquement pour un fini de surface uniforme, un rendement exceptionnel sur toutes les surfaces et tous les revêtements
- Endos unique renforcé de fibres et de poids B saturé de latex pour une amélioration de 50 - 60 % de la résistance à la déchirure
- Revêtement de stéarate non pigmenté à base d’eau (anti-obstruction), couche ouverte pour une meilleure résistance à l’obstruction et au chargement pendant le ponçage
- Coller sur un panneau de ponçage comme meilleur choix pour la finition des surfaces peintes, des composites, des plastiques ou de tout matériau qui a tendance à se charger