Motion
66261123620

NORTON ABRASIVES
66261123620

2-3/4 x 17-1/2 po. Bande pour dossiers en papier BlueFire sans PSA, grain 80 , alumine de zircone H875P
N° D’ARTICLE MI10958348
N° MFR66261123620
Prix1.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261123620

2-3/4 x 17-1/2 po. Bande pour dossiers en papier BlueFire sans PSA, grain 80 , alumine de zircone H875P
N° D’ARTICLE MI10958348
N° MFR66261123620
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
Prix1.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    E-wt. Papier
  • Largeur totale
    2-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Feuilles de papier enduit, feuilles
  • Application
    Ponçage, enlèvement des stocks
  • Matériau de support
    E-wt. Papier
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    66261123620
  • Numéro CUP du fabricant
    662611236201
  • Type de montage
    Dépend de la machine
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261123620

Aperçu

Description du fabricant
66261123620 FEUILLES
  • Le grain d’alumine de zircone de première qualité est auto-affûtant, améliore le taux de coupe et minimise la chaleur
  • Papier robuste de poids E, à revêtement synthétique pour une excellente durabilité et une résistance aux éclats, en plus d’un système de liaison supérieur qui optimise l’adhérence du grain et prolonge la durée de vie du produit
  • Non stéaré (aucun agent anti-chargement)
  • la non-contamination est souvent nécessaire pour les applications de peinture automobile et aérospatiale de première qualité
  • Conception à couche ouverte pour une charge réduite
  • s’attache sur un bloc de ponçage comme meilleur choix pour l’enlèvement de matériaux robustes pour le remplissage de carrosserie, la fibre de verre et le ponçage composite