Motion
07660701583

NORTON ABRASIVES
07660701583

9 x 11 po. Feuille de papier de sable de bois, grain 100 , grenat A513
N° D’ARTICLE MI10958364
N° MFR07660701583
Prix50.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660701583

9 x 11 po. Feuille de papier de sable de bois, grain 100 , grenat A513
N° D’ARTICLE MI10958364
N° MFR07660701583
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
Prix50.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en C Papier
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Grenat
  • Type d’abrasif
    Feuilles de papier enduit, feuilles
  • Application
    Nettoyage et finition, finition, ponçage
  • Matériau de support
    Poids en C Papier
  • Numéro de grain
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    07660701583
  • Numéro CUP du fabricant
    076607015839
  • Type de montage
    Dépend de la machine
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    07660701583

Aperçu

Description du fabricant
07660701583 FEUILLES
  • Abrasif naturel à grenat
  • action de coupe nette et uniforme
  • Feuilles de papier légères idéales pour poncer les bois tendres
  • Pour le ponçage à la main et à la machine du bois blanc
  • Un bon choix pour l’élimination des matériaux modérés à légers

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté