Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids A Papier
- Largeur totale9 po
- Longueur de la feuille11 po
- Largeur de feuille9 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifFeuilles de papier enduit, feuilles
- ApplicationNettoyage et finition, finition, ponçage
- Matériau de supportPoids A Papier
- Numéro de grain180
- Numéro de stock du fabricant07660700355
- Numéro CUP du fabricant076607003553
- Type de montageDépend de la machine
- Quantité du colis25
- CUP_NON07660700355
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium de qualité P, couche ouverte, pour une coupe agressive et durable
- Disponible en deux poids de dossier : A212 A, A213 C
- Utiliser pour le ponçage à la main à sec et à usage général sur le bois franc, le métal et les composites
- Un bon choix pour la finition