Spécifications
Dimensions
- Épaisseur globale1 po
- Largeur totale3-5/16 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifÉponges, tampons pour les mains et éponges
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Numéro de stock du fabricant07660700944
- Numéro CUP du fabricant076607009449
- Quantité du colis1
- Couleur épongeNoir
- CUP_NON07660700944
Aperçu
Description du fabricant
07660700944 ÉPONGES DE PONÇAGE (EMBALLAGE DE DÉTAIL
- Éponge extra ferme surdimensionnée pour faciliter le ponçage de toute la surface du joint de cloison sèche. Grande taille facile à tenir
- Côtés enduits 4
- Peut être utilisé humide ou sec
- Résistant aux obstructions, lavable, réutilisable