Motion
66623329518

NORTON ABRASIVES
66623329518

2-3/4 po x 13 vg Rouleau H&L perforé de papier de glace sèche P400 grains A975 alumine céramique
N° D’ARTICLE MI10958473
N° MFR66623329518
Prix66.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623329518

2-3/4 po x 13 vg Rouleau H&L perforé de papier de glace sèche P400 grains A975 alumine céramique
N° D’ARTICLE MI10958473
N° MFR66623329518
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
Prix66.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    poids B Papier anti-chargement
  • Largeur totale
    2-3/4 po
  • Longueur du rouleau
    13 verges
  • Largeur du rouleau
    2-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Rouleaux de papier enduit, Rouleaux
  • Matériau de support
    poids B Papier anti-chargement
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de grain
    P400
  • Numéro de stock du fabricant
    66623329518
  • Numéro CUP du fabricant
    666233295189
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66623329518

Aperçu

Description du fabricant
66623329518 ROULEAUX
  • L’abrasif en alumine céramique 100 % SG de classe P offre un taux de coupe le plus rapide et la plus longue durée de vie de tous les rouleaux de papier
  • Endos unique renforcé de fibres, souple et saturé de latex pour une amélioration de 50-60 % de la résistance à la déchirure et une durée de vie plus longue dans toutes les applications
  • perforé pour un ajustement facile
  • Le stéarate non pigmenté à base d’eau offre une résistance maximale à la charge et une durée de vie prolongée sans transfert de couleur au travail
  • Le meilleur choix pour les applications de ponçage et de finition à sec à grain fin les plus exigeantes
  • l’arrière autoagrippant permet une fixation rapide et facile et un retrait propre