Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierpoids B Papier anti-chargement
- Largeur totale2-3/4 po
- Longueur du rouleau13 verges
- Largeur du rouleau2-3/4 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifRouleaux de papier enduit, Rouleaux
- Matériau de supportpoids B Papier anti-chargement
- CouleurBleu
- Numéro de grainP500
- Numéro de stock du fabricant66623329547
- Numéro CUP du fabricant666233295479
- Quantité du colis1
- CUP_NON66623329547
Aperçu
- L’abrasif en alumine céramique 100 % SG de classe P offre un taux de coupe le plus rapide et la plus longue durée de vie de tous les rouleaux de papier
- Endos unique renforcé de fibres, souple et saturé de latex pour une amélioration de 50-60 % de la résistance à la déchirure et une durée de vie plus longue dans toutes les applications
- perforé pour un ajustement facile
- Le stéarate non pigmenté à base d’eau offre une résistance maximale à la charge et une durée de vie prolongée sans transfert de couleur au travail
- Le meilleur choix pour les applications de ponçage et de finition à sec à grain fin les plus exigeantes
- l’arrière autoagrippant permet une fixation rapide et facile et un retrait propre