Motion
63642506151

NORTON ABRASIVES
63642506151

2-3/4 po x 25 vg Papier Gold Reserve, rouleau PSA P150 grain A296 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10958493
N° MFR63642506151
Prix49.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642506151

2-3/4 po x 25 vg Papier Gold Reserve, rouleau PSA P150 grain A296 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10958493
N° MFR63642506151
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
Prix49.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Largeur totale
    2-3/4 po
  • Longueur du rouleau
    25 verges
  • Largeur du rouleau
    2-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Rouleaux de papier enduit, Rouleaux
  • Matériau de support
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P150
  • Numéro de stock du fabricant
    63642506151
  • Numéro CUP du fabricant
    636425061519
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    63642506151

Aperçu

Description du fabricant
63642506151 ROULEAUX
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
  • L’endos en papier robuste résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
  • Le revêtement en stéarate à base d’eau sans chargement minimise l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
  • Bon choix et bon rapport qualité-prix pour le ponçage à sec et la finition de l’aluminium, de la fibre de verre, des composites, des bois durs et des bois mous
  • l’adhésif sensible à la pression permet une application et un retrait faciles