Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/8 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de bord de coupeBalle
- Type de finBalle
- Code d’harmonisation8467.19.1000
- Matériau de la têteCarbure de tungstène
Aperçu
- Fraises en carbure de tungstène dur avec des formulations de dents solides et de nombreux bords de coupe pour une durée de vie prolongée et moins de temps d’arrêt de changement par rapport aux autres outils de coupe
- Élimination plus élevée des pièces et bris de copeaux plus petits et granulaires sur les pièces difficiles à meuler par rapport aux autres fraises au carbure
- Fonctionne bien à des températures plus élevées et peut être utilisé plus longtemps que les outils en acier à haute vitesse, même si votre opération génère une certaine chaleur
- Conçu pour l’élimination standard du métal