Motion
66252839033

NORTON ABRASIVES
66252839033

Brosse coupelle Norton - Matériau en acier, Nœud - Torsade standard, 2-3/4 po Diam.
N° D’ARTICLE MI10959414
N° MFR66252839033
Prix14.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252839033

Brosse coupelle Norton - Matériau en acier, Nœud - Torsade standard, 2-3/4 po Diam.
N° D’ARTICLE MI10959414
N° MFR66252839033
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
Prix14.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Soie Diamètre  
    0.020 po
  • Diamètre de la brosse
    2-3/4 po
  • Diamètre du trou central
    5/8 po-11
  • Diamètre  
    2-3/4 po
  • Diamètre (fil)
    0.020 po
  • Diamètre du filament
    0.020 po
  • Longueur de la garniture
    1 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po-11

Détails

  • Marié
    Non
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Type de brosse
    Brosse à godet
  • Pays d’origine
    Chine
  • Soies encapsulées
    Nœud - Torsade standard
  • Matériau de remplissage
    Acier - Carbone
  • Numéro de stock du fabricant
    66252839033
  • Numéro CUP du fabricant
    662528390331
  • Matériel
    Acier - Carbone
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • CUP_NON
    66252839033
  • Type de fil
    Acier - Carbone

Aperçu

Description du fabricant
66252839033 BROSSES À FILS