Motion
66252839127

NORTON ABRASIVES
66252839127

Brosse coupelle Norton - Acier inoxydable, Nœud - Torsade standard, 3 po Diam.
N° D’ARTICLE MI10959423
N° MFR66252839127
Prix24.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252839127

Brosse coupelle Norton - Acier inoxydable, Nœud - Torsade standard, 3 po Diam.
N° D’ARTICLE MI10959423
N° MFR66252839127
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
Prix24.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Soie Diamètre  
    0.020 po
  • Diamètre de la brosse
    3 po
  • Diamètre du trou central
    5/8 po-11
  • Diamètre  
    3 po
  • Diamètre (fil)
    0.020 po
  • Diamètre du filament
    0.020 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po-11

Détails

  • Marié
    Non
  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Type de brosse
    Brosse à godet
  • Pays d’origine
    Chine
  • Soies encapsulées
    Nœud - Torsade standard
  • Matériau de remplissage
    Acier - Acier inoxydable
  • Grade
    Bon
  • Numéro de stock du fabricant
    66252839127
  • Numéro CUP du fabricant
    662528391277
  • Matériel
    Acier - Acier inoxydable
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • CUP_NON
    66252839127
  • Type de fil
    Acier - Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
66252839127 BROSSES À FILS