Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbreM10
- Taille de l’arbreM10
- Soie Diamètre0.020 po
- Diamètre de la brosse3 po
- Diamètre du trou centralM10
- Diamètre3 po
- Diamètre (fil)0.020 po
- Diamètre du filament0.020 po
- Longueur de la garniture7/8 po
- Diamètre de l’arbre non filetéM10
Détails
- MariéNon
- Matériau de la soieAcier - Carbone
- Type de soieNœud - Torsade standard
- Type de brosseBrosse à godet
- Pays d’origineChine
- Soies encapsuléesNœud - Torsade standard
- Matériau de remplissageAcier - Carbone
- Numéro de stock du fabricant66252839075
- Numéro CUP du fabricant662528390751
- MatérielAcier - Carbone
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de produitBrosses à godet
- CUP_NON66252839075
- Type de filAcier - Carbone