Motion
66252839099

NORTON ABRASIVES
66252839099

Brosse à roue Norton - 8 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI10959526
N° MFR66252839099
Prix26.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252839099

Brosse à roue Norton - 8 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI10959526
N° MFR66252839099
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
Prix26.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    8 po
  • Diamètre du trou central
    5/8 po
  • Diamètre
    8 po
  • Diamètre (fil)
    0.014 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Diamètre du filament
    0.014 po
  • Longueur de la garniture
    1-9/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po

Détails

  • Marié
    Non
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Brosse de roue de banc
  • Pays d’origine
    Chine
  • Soies encapsulées
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier - Carbone
  • Numéro de stock du fabricant
    66252839099
  • Numéro CUP du fabricant
    662528390997
  • Matériel
    Acier - Carbone
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    66252839099
  • Type de fil
    Acier - Carbone

Aperçu

Description du fabricant
66252839099 BROSSES À FILS