Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po-11
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre de la brosse4-1/2 po
- Diamètre du trou central5/8 po-11
- Diamètre4-1/2 po
- Diamètre (fil)0.014 po
- Largeur de la face3/8 po
- Diamètre du filament0.014 po
- Longueur de la garniture1 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 po-11
Détails
- MariéNon
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseBrosse de roue
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Soies encapsuléessertie
- Matériau de remplissageAcier - Carbone
- Numéro de stock du fabricant66253370278
- Numéro CUP du fabricant662533702785
- MatérielAcier - Carbone
- Rpm max.13000 tr/min
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON66253370278
- Type de filAcier - Carbone