Motion
66252839112

NORTON ABRASIVES
66252839112

3/4 x 0.020 x 1/4 x 7/8 po Brosse à bout métallique sertie en acier au carbone Gemini
N° D’ARTICLE MI10959778
N° MFR66252839112
Prix6.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252839112

3/4 x 0.020 x 1/4 x 7/8 po Brosse à bout métallique sertie en acier au carbone Gemini
N° D’ARTICLE MI10959778
N° MFR66252839112
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
Prix6.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.020 po
  • Diamètre de la brosse
    3/4 po
  • Diamètre
    3/4 po
  • Diamètre (fil)
    0.020 po
  • Diamètre du filament
    0.020 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Marié
    Non
  • Matériau de la soie
    Acier - Carbone
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Brosse d’extrémité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Soies encapsulées
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier - Carbone
  • Numéro de stock du fabricant
    66252839112
  • Numéro CUP du fabricant
    662528391123
  • Matériel
    Acier - Carbone
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • CUP_NON
    66252839112
  • Type de fil
    Acier - Carbone

Aperçu

Description du fabricant
66252839112 BROSSES À FILS