Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po
- Diamètre de la brosse3/8 po
- Diamètre3/8 po
- Diamètre (fil)0.006 po
- Diamètre du filament0.006 po
- Longueur totale8 po
- Diamètre de la tige0.168 po
Détails
- Matériau de la soieAcier - Acier inoxydable
- Type de brosseBrosse tubulaire
- Pays d’origineChine
- Matériau de remplissageAcier - Acier inoxydable
- Numéro de stock du fabricant66252838946
- Numéro CUP du fabricant662528389465
- MatérielAcier - Acier inoxydable
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
- CUP_NON66252838946
- Type de filAcier - Acier inoxydable