Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po
- Diamètre de la brosse3/4 po
- Diamètre3/4 po
- Diamètre (fil)0.006 po
- Diamètre du filament0.006 po
- Longueur totale3.5 po
- Diamètre de la tige0.219 po
Détails
- Matériau de la soieAcier - Acier inoxydable
- Type de brosseBrosse tubulaire
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Matériau de remplissageAcier - Acier inoxydable
- Numéro de stock du fabricant69957370190
- Numéro CUP du fabricant699573701904
- MatérielAcier - Acier inoxydable
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
- CUP_NON69957370190
- Type de filAcier - Acier inoxydable