Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.012 po
- Diamètre de la brosse2-1/4 po
- Diamètre2-1/4 po
- Diamètre (fil)0.012 po
- Diamètre du filament0.012 po
- Longueur totale7-5/16 po
- Diamètre de la tige0.313 po
Détails
- Matériau de la soieAcier - Carbone
- Type de brosseBrosse tubulaire
- Pays d’origineChine
- Matériau de remplissageAcier - Carbone
- Numéro de stock du fabricant66252838934
- Numéro CUP du fabricant662528389342
- MatérielAcier - Carbone
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleDouble spirale de conduit
- CUP_NON66252838934
- Type de filAcier - Carbone