Motion
69957339703

NORTON ABRASIVES
69957339703

1 x 1 x 1/4 po Roue à rabat miniature rose P80 grain R928 alumine céramique
N° D’ARTICLE MI10963437
N° MFR69957339703
Prix9.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957339703

1 x 1 x 1/4 po Roue à rabat miniature rose P80 grain R928 alumine céramique
N° D’ARTICLE MI10963437
N° MFR69957339703
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
Prix9.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Numéro de grain
    P80
  • Description longue
    La 69957339703 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique d’alumine et un grain de P80 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de roue de 1 po, une vitesse maximale de 30,000 tr/min et un poids de 0.045 lb, idéal pour le mélange et l’ébavurage.
  • Numéro de stock du fabricant
    69957339703
  • Numéro CUP du fabricant
    699573397039
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    69957339703

Aperçu

Description du fabricant
ROUES À LAMELLES DE PETIT DIAMÈTRE 69957339703 (
  • Le grain de céramique améliore la performance par rapport aux alternatives à la zircone
  • Système de liaison de résine amélioré pour une durée de vie plus longue des roues
  • Endos polyvalent en coton poly contre-moulé pour plus de flexibilité et de durée de vie
  • Facile à monter avec tige de 1/4 po