Motion
15-21PRIWPS18TH
Manchon Pritex - 40.6 cm de long, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI10964156
N° MFR15-21PRIWPS18TH
Prix4.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon Pritex - 40.6 cm de long, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI10964156
N° MFR15-21PRIWPS18TH
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
Prix4.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    40.6 cm
  • Taille
    18
  • Largeur
    25.4 cm

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    2x1 Tricot Smart Fit
  • Description
    Offre une protection contre les coupures de bras pour des applications telles que la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la transformation de la pâte et du papier et la transformation des aliments. Ne pas utiliser autour des flammes nues ou dans des applications de chaleur.La technologie Smart-Fit® permet aux travailleurs de toutes tailles de bras de porter des manchons de la même taille et de profiter d’une protection confortable et moulante toute la journée. La technologie exclusive de tricot PIP permet des manches sans lycra qui sont inégalées en matière d’extensibilité et d’élasticité.
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    La technologie Smart-Fit® relève les normes en matière de manches en tricot de performance offrant une extensibilité et une récupération uniques pour augmenter la performance et la valeur globales par rapport aux tricots côtelés traditionnels
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    Pritex antimicrobien
  • Numéro CUP du fabricant
    616314217104
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • Type
    Manchon de protection
  • CUP_NON
    616314217104

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES 15-21PRIWPS18TH AVEC
  • La technologie Smart-Fit® relève les normes en matière de manches en tricot de performance offrant une extensibilité et une récupération uniques pour augmenter la performance et la valeur globales par rapport aux tricots côtelés traditionnels
  • Le mélange exclusif de Pritex et de fibres antimicrobiennes offre un confort exceptionnel et ne causera pas d’irritation cutanée
  • Excellente résistance à l’abrasion et à la fatigue
  • Le trou intégré pour le pouce permet une protection jusqu’à la jointure sans sacrifier la dextérité
  • Lavable de qualité supérieure - peut être lavé à plusieurs reprises avec un javellisant au chlore et des détergents caustiques
  • Sans silicone ni latex
  • Conforme aux exigences de la FDA et de l’USDA en matière de manipulation des aliments
  • Contient une fibre antimicrobienne brevetée conforme à la norme ANSI 51 approuvée par la FDA et l’EPA pour le contact avec les aliments
  • Il a été démontré que la fibre antimicrobienne inhibe la croissance de micro-organismes tels que les bactéries et les moisissures qui entrent en contact avec la fibre jusqu’à 99.9 %
  • Les propriétés antimicrobiennes ne s’enlèveront pas de la fibre et dureront toute la durée de vie du manchon