Motion
70GL
Gants antistatiques (ESD) résistants à la chaleur et au froid avec coquille extérieure en caoutchouc silicone et doublure en nylon - 12 po
N° D’ARTICLE MI10965009
N° MFR70GL
Prix595.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants antistatiques (ESD) résistants à la chaleur et au froid avec coquille extérieure en caoutchouc silicone et doublure en nylon - 12 po
N° D’ARTICLE MI10965009
N° MFR70GL
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
Votre prix595.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    27.94 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans une variété d’industries, y compris les fournaises à diffusion, les bateaux à gaufrettes en quartz, les fours à combustion, la manipulation de PWB après soudure par vague, la céramique, la porcelaine, la transformation et la manipulation des aliments.
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    Silicone
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Ouvert
  • Type de poignet
    Ouvert
  • Description
    Idéal pour une utilisation dans une variété d’industries, y compris les fournaises à diffusion, les bateaux à gaufrettes en quartz, les fours à combustion, la manipulation de PWB après soudure par vague, la céramique, la porcelaine, la transformation et la manipulation des aliments.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Lisse
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314279096
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314279096

Aperçu

Description du fabricant
70GL GANTS CE BLANCS L
  • Emballé pour les applications de classe 100 (ISO5/M3.5)
  • Températures de contact humide ou sec de 78F à 450F (-61.4C à 232C)
  • L’élastomère de silicone PolyTuff est sans soufre. Excellente résistance aux produits chimiques, aux soudures et aux flux
  • Conforme à la norme RoHS