Motion
210-3M-6.5

MEGADYNE
210-3M-6.5

RPP, pas de 3 mm, longueur de pas de 210 mm, largeur de 6.50 mm, 70 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI10970165
N° MFR210-3M-6.5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
210-3M-6.5

RPP, pas de 3 mm, longueur de pas de 210 mm, largeur de 6.50 mm, 70 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI10970165
N° MFR210-3M-6.5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    210 mm
  • Global Largeur  
    6.50 mm
  • Pas
    3 mm
  • Longueur du pas
    210 mm

Détails

  • Type de courroie
    RPP
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    70

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE DISTRIBUTION SUPER COUPLE 210-3M-6.5
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon