Motion
2272-8MG-20

MEGADYNE
2272-8MG-20

8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 2272 mm, largeur de 20 mm, 284 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI10970444
N° MFR2272-8MG-20
Prix227.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
2272-8MG-20

8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 2272 mm, largeur de 20 mm, 284 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI10970444
N° MFR2272-8MG-20
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
Prix227.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2272 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    2272 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Matériel
    NBR haute performance
  • Nombre de Dents  
    284

Aperçu

Description du fabricant
2272-8MG-20 COURROIE DE DISTRIBUTION OR RPP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good