Motion
23296CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23296CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 870 mm, largeur 310 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10986229
N° MFR23296CAMKC3P55W507
Prix164,269.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23296CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 870 mm, largeur 310 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10986229
N° MFR23296CAMKC3P55W507

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix164,269.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    870 mm
  • Global Largeur  
    310 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 232 , W507 : E4 + S11 (stabilisation de la chaleur jusqu'à 200°C) + Spécification d'emballage spéciale pour éviter les dommages causés par l'expédition
  • Capacité de charge dynamique
    7850000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661014738
  • Rpm max.
    300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    260 tr/min
  • Vitesse maximale
    300 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    1.44E7 N
  • CUP_NON
    192661014738

Aperçu

Description du fabricant
23296CAMKC3P55W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG