Motion
5632
Moteur CVCAR à commutation électronique - 1/2 hp / 1/3 hp, 1200 tr/min, 48Y châssis, 50/60 Hz, 1075 tr/min Base
N° D’ARTICLE MI11013059
N° MFR5632
Prix712.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CVCAR à commutation électronique - 1/2 hp / 1/3 hp, 1200 tr/min, 48Y châssis, 50/60 Hz, 1075 tr/min Base
N° D’ARTICLE MI11013059
N° MFR5632
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
Prix712.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382132415
  • Modèle
    M055TZG0094015B
  • Puissance du moteur
    1/2 hp / 1/3 hp
  • Poteaux de moteur
    10
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382132415

Aperçu

Description du fabricant
5632 FHP, 1/2 / 1/3 HP, 10P, 48Y 60 & 50