Motion
5861
Moteur CVCAR à commutation électronique - 3/4 hp / 1/3 hp, 1200 tr/min, 48Y châssis, 50/60 Hz, 1075 tr/min Base
N° D’ARTICLE MI11013063
N° MFR5861
Prix1,047.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CVCAR à commutation électronique - 3/4 hp / 1/3 hp, 1200 tr/min, 48Y châssis, 50/60 Hz, 1075 tr/min Base
N° D’ARTICLE MI11013063
N° MFR5861
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
Prix1,047.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382132552
  • Modèle
    M055TZR0102015B
  • Puissance du moteur
    3/4 hp / 1/3 hp
  • Poteaux de moteur
    10
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382132552

Aperçu

Description du fabricant
5861 FHP, 3/4 / 1/3 HP, 10P, 48Y 60 & 50