Motion
CD200P2FS
Moteur Corro-Duty - 200 hp, châssis 447TS , 50/60 Hz, base 1485 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013160
N° MFRCD200P2FS
Prix31,310.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Corro-Duty - 200 hp, châssis 447TS , 50/60 Hz, base 1485 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013160
N° MFRCD200P2FS
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
Prix31,310.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447TS
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    1860 lb

Détails

  • Régime de base
    1485 tr/min
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382134754
  • Modèle
    GK17
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Poteaux de moteur
    4
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • CUP_NON
    786382134754

Aperçu

Description du fabricant
CD200P2FS TCE, 200 HP, 4P, 447TS 60 & 50