Motion
CD30P2E
Moteur Corro-Duty - 30 hp, 1775 tr/min, 3 ph, 460 V, 286T cadre, Logement TEFC, 50/60 Hz, Base 1470 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013166
N° MFRCD30P2E
Prix3,328.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Corro-Duty - 30 hp, 1775 tr/min, 3 ph, 460 V, 286T cadre, Logement TEFC, 50/60 Hz, Base 1470 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013166
N° MFRCD30P2E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,328.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286T
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    370 lb

Détails

  • Régime de base
    1470 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382134082
  • Modèle
    GL79
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1775 tr/min
  • CUP_NON
    786382134082

Aperçu

Description du fabricant
CD30P2E TCE, 30 HP, 4P, 286T 60 & 50, 23