Motion
CVW10V2B6
Moteur de tour de refroidissement - 10 ch, 230/460 V, 215T châssis, 60 Hz, base 1770 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013199
N° MFRCVW10V2B6
Prix2,814.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de tour de refroidissement - 10 ch, 230/460 V, 215T châssis, 60 Hz, base 1770 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013199
N° MFRCVW10V2B6
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
Prix2,814.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215T
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    200 lb

Détails

  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382134891
  • Modèle
    GM10
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1770 tr/min
  • CUP_NON
    786382134891

Aperçu

Description du fabricant
CVW10V2B6 PCT, 10 HP, 4P, 215T 60, 230/