Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre284T
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids380 lb
Détails
- Régime de base1775 tr/min
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382136680
- ModèleGM18
- Puissance du moteur25 hp
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- CUP_NON786382136680